Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelschild Feuerlöscher Für EDV,HIGHLIGHT Kunststoff 25x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Winkelschild Feuerlöscher Für EDV,HIGHLIGHT Kunststoff 25x20cm
Artikel-Nr.:  164-w403khl25
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  w403khl25
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moedel

Artikeldetails:

  • Winkelschild Feuerlöschgerät
  • mit Text: Für EDV
  • HIGHLIGHT Kunststoff 25 x 20 cm
  • mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø
... > HIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtend > Nachleuchtende Winkelschilder für den Brandschutz > Winkelschild - Feuerlöschgerät (FÜR EDV)
Weitere Suchbegriffe: fahnenschilder, winkelschilder, schilder, bgva8, din4844, beschilderungen, brandschutz, brandschutzzeichen, brandschutzschilder, schild, bgv, din48442, din4066, E4, E2, din4067, din144611, din144616, din144612, din14623, din14096TeilA, TeilB, TeilC
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 16,40*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG