Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufkleber,ISO 11 684, 68 x 35 mm, Vergiftungsgefahr - Kein Trinkwasser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Aufkleber,ISO 11 684, 68 x 35 mm, Vergiftungsgefahr - Kein Trinkwasser
Artikel-Nr.:  164-oe63068
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  oe63068
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Moedel

Artikeldetails:

  • LAV-Schild nach ISO 11 684, Folie selbstklebend
  • Hochformat: 68 x 35 mm
  • LE = 50 Stück
  • Vergiftungsgefahr - Kein Trinkwasser
... > Etiketten zur Maschinenkennzeichnung ISO 11684 > Etiketten zur Maschinenkennzeichnung > Etiketten zur Maschinenkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: 0
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
€ 7,50*
€ 35,82*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,82*
€ 42,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG