|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 164-f4021khl20 Herst.-Nr.: f4021khl20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Fahnenschild Feuerleiter - Format: 200x200 mm
- Material: Kunststoff
- Eigenschaft: langnachleuchtend
- Leuchtdichte: 48-mcd
Beschreibung: ------------------------------------------------------------------------ Fahnenschild Feuerleiter HIGHLIGHT Kunststoff 20 x 20 cm mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø Leuchtdichte: HIGHLIGHT 48 mcd/m² gemäß: neue ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, F003 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Fahnenschild, HIGHLIGHT, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzmarkierung, Feuerwehrschild |
|  |  |
| |