Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahnenschild Feuerlöschgerät, langnachleuchtend, HL PVC, 14,8x14,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Fahnenschild Feuerlöschgerät, langnachleuchtend, HL PVC, 14,8x14,8 cm
Artikel-Nr.:  164-F451KHL148
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  F451KHL148
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Fahnenschild Feuerlöschgerät
  • HIGHLIGHT Kunststoff 14,8 x 14,8 cm
  • mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø

  • Langnachleuchtende Brandschutzzeichen und langnachleuchtende Brandschutzschilder
... > HIGHLIGHT Brandschutzzeichen langnachleuchtend > Nachleuchtende Fahnenschilder für den Brandschutz > Fahnenschild - Feuerlöschgerät
Weitere Suchbegriffe: fahnenschilder, winkelschilder, schilder, bgva8, din4844, beschilderungen, brandschutz, brandschutzzeichen, brandschutzschilder, schild, bgv, din48442, din4066, E4, E2, din4067, din144611, din144616, din144612, din14623, din14096TeilA, TeilB, TeilC
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 8,70*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG