Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Wertstoffkennzeichnung "Eisenschrott", Folie, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99148
99148
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99148
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2608F30
EAN/GTIN:
     4060081040681
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Aufkleber
Aufklebeschilder
Umwelt-Textschild Eisenschrott
Wertstoffkennzeichnung Eisenschrott
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2608F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Verwendung:
Abfallentsorgung
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2608K30
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.