Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Durchgang verboten, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99110
99110
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99110
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     801A
EAN/GTIN:
     4060081040353
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Durchgang verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
801A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild durchgang, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Grundbesitzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.