Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor optischer Strahlung ISO 7010, Folie, 50 mm SL, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
99039
99039
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99039
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     771F05
EAN/GTIN:
     4060081039890
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnung vor optischer Strahlung W02...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
Warnung vor optischer Strahlung
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm SL
LE = 6 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W027
Dieses Zeichen ist erforderlichenfalls in
Verbindung mit einem Zusatzzeichen anzuwenden,
das die Art der optischen Strahlung konkretisiert
(z. B. UV-Strahlung, sichtbare Strahlung, IR-
Strahlung).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
771F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
771F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
771F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
771F03
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.