Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen gestattet, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98899
98899
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98899
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     160A20
EAN/GTIN:
     4060081038626
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Rauchen gestattet
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 20 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
160A20
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen gestattet, gebotsschilder praxisbewährt rauchen gestattet, gebots-kombischilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
160F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
160F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
160F315
ab € 3,06*
Ähnlich
Moedel
160A315
ab € 6,22*
Ähnlich
Moedel
160A40
ab € 9,13*
Ähnlich
Moedel
160K20
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.