Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen gestattet, Folie, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98898
98898
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98898
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     160F315
EAN/GTIN:
     4060081038619
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Rauchen gestattet
Material: Folie selbstklebend
Format: 31,5 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
160F315
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
160F10
ab € 0,91*
Ähnlich
Moedel
160F20
ab € 2,14*
Ähnlich
Moedel
160A20
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
160A315
ab € 7,86*
Ähnlich
Moedel
160A40
ab € 11,44*
Ähnlich
Moedel
160K20
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.