Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auf Sauberkeit achten!, Textschild, Kunststoff, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98889
98889
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98889
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1814K20
EAN/GTIN:
     4060081038527
Suchbegriffe:
Textschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Auf Sauberkeit achten!
Material: Kunststoff
Format: 20 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1814K20
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1814F20
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.