Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz benutzen ISO 7010, Kombischild, Alu, 262x371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98881
98881
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98881
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1811A371
EAN/GTIN:
     4060081038442
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
gebotsschild en iso 7010 m017 atems...
atemschutz benutzen m017 gebotsschi...
Atemschutz benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 37,1 x 26,2 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1811A371
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
371 mm
Breite:
262 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1811K297
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.