Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandkasten klein, für Betriebe DIN 13 157-C mit Füllung, 26,6x25,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Verbandkasten klein, für Betriebe DIN 13 157-C mit Füllung, 26,6x25,5 cm
Artikel-Nr.:  164-986
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  986
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Verbandkasten für Betriebe
  • und Schutzräume DIN 13 157-C
  • aus ABS-Kunststoff, schwarz
  • mit Verschlußlaschen
  • Deckel mit Scharnier
  • Format ca. 255 x 266 x 80 mm
  • mit Füllung DIN 13 157-C
... > Verbandkästen, Verbandschränke, Erste-Hilfe > Verbandskästen > Verbandkasten aus Kunststoff und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Pflaster, Erstehilfekoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, verbandkasten, fox, plasterspender, pflaster, verbandkästen, augenspülung, augenspülkoffer, verbrennungsset, erstehilfekoffer, verbandskasten, hilfe, kasten, erstehilfe, din13157, din13169, bgrA1, Füllung, din13169E, GGVSE, IndustrieNorm, Verbrennung, Notfall
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
7 Tage
€ 7,50*
€ 42,45*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG