Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte V-LUX Standard, Wand-/Deckenmontage, Batterie, 3 Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98367
98367
Artikel-Nr.:
     164-98367
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR563130
EAN/GTIN:
     4251138202514
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
LED-Rettungszeichenleuchte,
LED-Notleuchte V-LUX Standard,
Einzelbatterieleuchte
Gehäuse: Polycarbonat, weiß, bruchsicher
Abdeckung: Polycarbonat, transparent, bruchsicher
manuelle Testfunktion, Signalisierung über
1 x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Betriebsdauer: 3 Stunden
Erkennungsweite: ca. 20 m
Format: 110 x 345 x 60 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED
Leistung: 3 W
Netzspannung: 230V AC
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 65
NI-CD-Akku 3,6 V / 1100 mAH
CE-Konform
mit selbstklebenden Piktogramm-Satz:
Rettungsweg links
Rettungsweg rechts
Rettungsweg geradeaus
Notausgang
- Symbole gemäß DIN EN ISO 7010 -
Hinweis:
Die Leuchte kann auch ohne Symbol
als sog. Sicherheitsleuchte zur Wand-
oder Deckenmontage verwendet werden.
Weitere Informationen:
Erkennungsweite:
20-Meter
Leuchtmittel:
LED
Montage:
Deckenmontage
Nennbetriebsdauer:
Wandmontage,3-Stunden
Norm:
DIN-EN-60598-2-22
Notstromversorgung:
ISO-7010,Batterie
Symbol:
Notausgang
Höhe:
110 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 39,12*
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 39,13*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,85*
€ 40,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 41,73*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 59,74*
€ 75,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.