Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft nach BGV A3 2022 - 2031, Folie, Ø 30 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
27822R30
27822R30
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-97507
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     27822R30
EAN/GTIN:
     4060081035892
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
gesetzliche Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: grün
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 22 - 31,
Geprüft nach BGV A3
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
27822R30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grün
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2022
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
BGV-A3
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,52*
  
Preis gilt ab 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,70*
€ 85,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 59,52*
€ 70,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
27822F
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
27822D
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.