Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notfall Rufnummern z. Selbstbeschriftung, langnachleuchtend, HL PVC, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AbsolutelyMarkers
Notfall Rufnummern z. Selbstbeschriftung, langnachleuchtend, HL PVC, 30x20 cm
Artikel-Nr.:  164-971KHL30
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  971KHL30
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Notfall Rufnummern
  • zur Selbstbeschriftung
  • HIGHLIGHT Kunststoff
  • 30,0 x 20,0 cm
... > Rettungszeichen - Fluchtschilder langnachleuchtend > Rettungszeichen mit Text lang nachleuchtend > Notfall Rufnummern zur Selbstbeschriftung
Weitere Suchbegriffe: notfallplan, alarmplan, brandfall, notfall, hinweisschilder, hinweisschild, schild, schilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
LBE 4 Tage Frei Haus € 9,62*
AbsolutelyMarkers 2 Tage € 7,50* € 10,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,80* €  12,85 pro Stück
ab 10 Stück €  10,10* €  12,02 pro Stück
ab 25 Stück €  9,60* €  11,42 pro Stück
ab 50 Stück €  9,30* €  11,07 pro Stück
ab 100 Stück €  9,00* €  10,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 575,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG