Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhaken für Leitkegel zum Einhängen von Ketten, Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96684
96684
Artikel-Nr.:
     164-96684
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     3330168
EAN/GTIN:
     3306483330168
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Endhaken für Leitkegel
Material: Polyethylen
Farbe: weiß
Ermöglicht das Verbinden zweier Leitkegel
mit einer Kette oder einem Band. Passt dank der
Lamellen auf die meisten Leitkegel. Der Haken
ist frei drehbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
49,5 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Befestigungsmaterial, Haken, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,05*
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,05*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 5,59*
€ 8,01*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.