Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten g/s, PVC, mit 2 Haken, Höhe 900 mm, PE-Sockel zum Befüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96681
96681
Artikel-Nr.:
     164-96681
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2001717
EAN/GTIN:
     3306482001717
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten mit 2 Haken
Farbe: gelb/schwarz
Material Pfosten: PVC
Material Sockel: Polyethylen
Außen-Ø 50 mm
Höhe: 900 mm
Sockel: 360 mm Ø x 70 mm Höhe
Gewicht unbefüllt: 0,85 kg
Der Sockel kann mit ca. 9 kg Sand
oder Kies befüllt werden.
Durch das hohe Gewicht eignet sich dieser Pfosten
besonders für Bereiche, in denen eine hohe
Stabilität und Windfestigkeit erforderlich sind
z.B. Terrassen, Dächer, etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
50 mm
Höhe:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
2001700
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.