Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Absperrpfosten gelb/schwarz, PP, Höhe 850 mm, inkl. 5 lfm Kette g/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96664
96664
Artikel-Nr.:
     164-96664
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3306481090026
Suchbegriffe:
Kunststoffkette
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Modularer Absperrpfosten
Farbe: gelb/schwarz
Material: Polypropylen
Pfosten-Ø: 200 mm
Sockel-Ø: 320 mm
Höhe: 850 mm
Schraubloch-Ø: 10 mm
Gesamtgewicht: 3,7 kg
Geeignet für alle Arten der Markierung, ob
vorübergehend oder dauerhaft, im Innen- oder
Außenbereich, zum Befüllen und/oder Anschrauben.
Lieferumfang bestehend aus:
- 1 Sockel
- 4 Mittelteile
- 1 Abdeckung
- 5 Meter Absperrkette Ø 8 mm gelb/schwarz
- Montageschrauben für Sockel/Segment
- Stab für Auf-/Abbau der Segmente
Bestellhinweis:
Einzelne Segmente zur Erweiterung können mit der
Best.-Nr. 96667 (gelb) oder Best.-Nr. 96668
(schwarz) dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
200 mm
Höhe:
850 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 109,80*
€ 136,11*
€ 4,95*
ab € 110,13*
€ 136,11*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 122,84*
€ 156,57*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
1090279
ab € 18,29*
Zubehör
Novap
1090316
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.