Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation DUO, je 1 Flasche Phosphatpufferlösung u. Natriumchloridlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96582
96582
Artikel-Nr.:
     164-96582
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684480311
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülstation DUO mit je 1 DUO-Flasche
500 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und
1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%)
für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen
inkl. 2 Wandhalterungen und illustrierter
Anleitung mit Spiegel auf separater
Kunststofftafel
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 7 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
PH-neutral
Inhalt:
1000-ml
Inhaltsstoff:
500-ml,Natriumchloridlösung
Norm:
Phosphatpufferlösung,DIN-EN-15154-4
Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation plum, augenspülstation, Arbeitsschutz, Augenspülung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,20*
€ 74,03*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 79,55*
€ 99,84*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.