Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 26 rot, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 3,8 m rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96048
96048
Artikel-Nr.:
     164-96048
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA26-D/13-3,8
EAN/GTIN:
     4251021101986
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 26
Pfosten: Kunststoff, rot
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 3,8 m rot/weiß schraffiert
Gurt ca. 100 mm breit
Fußplatte: umweltfreundlicher Verbundwerkstoff,
da zu 100% recycelt,
Ø ca. 410 mm
Höhe: mittig ca. 80 mm, außen ca. 15 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 96294.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 75/3-094
ab € 16,18*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,13*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,22*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,17*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.