Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 26 gelb, Kunststoff,1000 mm Höhe, Gurt 3,8m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96045
96045
Artikel-Nr.:
     164-96045
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA26-E/17-3,8
EAN/GTIN:
     4251021102174
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 26
Pfosten: Kunststoff, gelb
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 3,8 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 100 mm breit
Fußplatte: umweltfreundlicher Verbundwerkstoff,
da zu 100% recycelt,
Ø ca. 410 mm
Höhe: mittig ca. 80 mm, außen ca. 15 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 96294.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 167,54*
€ 209,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 212,58*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 75/3-094
ab € 16,13*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,94*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,94*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,37*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,91*
Zubehör
k.A.
241398
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.