Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten gelb mit schwarzen refl. Streifen, Polyurethan, Ø 80mm, Höhe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96040
96040
Artikel-Nr.:
     164-96040
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410174198
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten gelb
mit vier schwarzen reflektierenden Streifen
Material: PUR (Polyurethan)
Ø 80 mm, Höhe 1000 mm
Fuß-Ø: 20 cm
Gewicht: ca. 1,48 kg
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Pfosten werden
3 Schlüsselschrauben Best.-Nr. 56191 benötigt.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
PUR-Polyurethan
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
80 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,31*
€ 45,21*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 34,34*
€ 46,45*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 57,38*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 36,59*
€ 61,47*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 10,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,74*
Zubehör
Temka
ab € 13,46*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.