Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück 60 mm, grün, für Vollblatt-/Glas-Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95447
95447
Artikel-Nr.:
     164-95447
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     991883
EAN/GTIN:
     4251851691602
Suchbegriffe:
Türwächter
Zubehör
Distanzstück 60 mm
für Vollblatt-/Glas-Türen
inkl. Abdeckkappen
Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23524
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 64,95*
€ 70,67*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 75,31*
€ 81,77*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 61,00*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 69,43*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 64,29*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 70,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.