Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Informationsrahmen blau, A3, selbstklebend,mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
95105
95105
Artikel-Nr.:
     164-95105
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4873-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 420 x 297 mm (DIN A3)
Farbe: blau
VE = 2 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2459A3B
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Blau
Inhalt:
2-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
445 mm
Breite:
325 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 19,49*
€ 25,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,52*
€ 25,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 19,92*
€ 25,77*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 21,07*
€ 27,25*
Lager 164
1
pro Satz
€ 4,70*
ab € 28,97*
€ 41,48*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,48*
€ 49,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,80*
€ 48,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,42*
€ 46,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,55*
€ 41,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,05*
€ 39,33
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 31,65*
€ 37,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,97*
€ 34,47
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 14,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,845*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,32*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 9,00*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,65*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.