Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Informationsrahmen rot, A3, selbstklebend, mit klappbarer,magnetischer Vorderseite


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
95103
95103
Artikel-Nr.:
     164-95103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4873-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 420 x 297 mm (DIN A3)
Farbe: rot
VE = 2 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2459A3R
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Rot
Inhalt:
2-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
445 mm
Breite:
325 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,60*
€ 26,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,65*
€ 26,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,94*
€ 26,69*
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,57*
€ 27,53*
Lager 164
1
pro Paket
€ 4,70*
ab € 29,26*
€ 42,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
1 Paket enthält 1 Beutel (ab € 29,26* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,40*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,255*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,11*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,75*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,98*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,69*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.