Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsweg links, 5 x 10 cm, Folie transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Rettungsweg links, 5 x 10 cm, Folie transparent
Artikel-Nr.:  164-950ft5x10l
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  950ft5x10l
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Rettungsweg links
  • 5 x 10 cm, Folie transparent
  • nach: BGV A8, E 13
... > Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung > Langnachleuchtende Leitsysteme nach BGR 216 > Wandprofile, langnachleuchtend und schwenkbar
Weitere Suchbegriffe: leitsysteme, bodennah, langnachleuchtende, bgr216, treppen, profile, bodennahesleitsystem, din67510, beschilderungen
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 1,70*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG