Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsweg links,HIGHLIGHT160 Alu 2 mm,mit Glaskugelversiegelung,29,7x59,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Rettungsweg links,HIGHLIGHT160 Alu 2 mm,mit Glaskugelversiegelung,29,7x59,4cm
Artikel-Nr.:  164-950a2hl160297l
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  950a2hl160297l
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Rettungszeichen langnachleuchtend
  • Rettungsweg links
  • HIGHLIGHT160 Aluminium 2 mm
  • mit getemperter Glaskugelversiegelung
  • Format: 29,7 x 59,4 cm
  • nach: BGV A8, E 13
... > Rettungszeichen - Fluchtschilder langnachleuchtend > Lang nachleuchtende Rettungszeichen nach BGV A8 > Rettungsweg links nach BGV A8 - lang nachleuchtend
Weitere Suchbegriffe: din67510, bgva8, fluchtwege, schilder, rettungszeichen, rettungswege, ISO, exit, fluchtwegschilder, notausgang, beschilderungen, schild, bgv, din4844, din48442, BGI510, erstehilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
€ 7,50*
€ 44,00*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG