Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Kunststoff, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
92523
92523
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-92523
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1070K20
EAN/GTIN:
     4060081031887
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gehörschutz und Augenschutz benutzen
Material: Kunststoff
Format: 20 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1070K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 20cm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt gehörschutz, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1070F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1070F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1070F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1070F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
1070A20
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.