Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Defibrillator ISO 7010, Folie, nachleucht., 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-9111fhl20
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9111fhl20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 De...
rettungszeichen en iso 7010 e010 de...

Defibrillator

  • Format: 200x200 mm
  • Norm: ISO-7010, ASR-A1.3-2013
  • Material: Folie
  • Eigenschaft: selbstklebend, langnachleuchtend
  • Leuchtdichte: 48-mcd

Beschreibung:
------------------------------------------------------------------------
Automatisierter externer Defibrillator (AED)
HIGHLIGHT Folie selbstklebend 20 x 20 cm
Leuchtdichte: HIGHLIGHT 48 mcd/m²
gemäß:
neue ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E010

Weitere Suchbegriffe: Fluchtschild, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegschild, Fluchtwegzeichen, Fluchtzeichen, HIGHLIGHT, Rettungsschild, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegmarkierung, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Rettungszeichen, Sicherheitskennzeichnung, Symbolschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9111khl20
ab € 5,40*
Ähnlich
Moedel
9111khl30
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG