Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsweg links, ISO langnachleuchtend, HIGHLIGHT Kunststoff, 14,8x14,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Rettungsweg links, ISO langnachleuchtend, HIGHLIGHT Kunststoff, 14,8x14,8 cm
Artikel-Nr.:  164-9001KHL14L
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  9001KHL14L
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Rettungsweg links nach BGV A8
  • HIGHLIGHT Kunststoff
  • 14,8 x 14,8 cm
  • nach: BGV A8, E 09

  • Langnachleuchtende Fluchtwegschilder und langnachleuchtende Rettungszeichen
... > Rettungszeichen - Fluchtschilder langnachleuchtend > Lang nachleuchtende Rettungszeichen nach BGV A8 > Rettungsweg links nach BGV A8 - lang nachleuchtend
Weitere Suchbegriffe: din67510, bgva8, fluchtwege, schilder, rettungszeichen, rettungswege, ISO, exit, fluchtwegschilder, notausgang, beschilderungen, schild, bgv, din4844, din48442, BGI510, erstehilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 4,55*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG