Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehr Notruf 112, Folie 27,5 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Feuerwehr Notruf 112, Folie 27,5 x 38 cm
Artikel-Nr.:  164-850f
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  850f
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr 112
Moedel

Artikeldetails:

  • Feuerwehr Notruf 112
  • Folie 27,5 x 38 cm

  • Brandschutzzeichen und Brandschutzschilder
... > Brandschutzschilder nicht nach-leuchtend > Feuerwehrzufahrt - Schilder nach DIN 4066 > Schild - Feuerwehr Notruf 112
Weitere Suchbegriffe: schilder, hinweisschilder, gebäudeschilder, gebäudebeschilderung, schild, beschilderung
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
€ 7,50*
€ 4,60*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG