Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warnung vor Engstellen, 20 cm sl Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AbsolutelyMarkers
Artikel-Nr.:
164-797k20
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
797k20
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moedel
Warnung vor Engstelle
Artikeldetails:
Warnung vor Engstellen
20 cm sl Kunststoff
nach: DIN 4844-2 D-W031
Warnschilder und Warnzeichen
... >
Warnschilder, Warnzeichen, Sicherheitsschilder
>
Warnschilder und Warnzeichen - praxiserprobt
>
Schild - Warnung vor Engstellen
Weitere Suchbegriffe:
warnschilder
,
warnzeichen
,
bgva8
,
din4844
,
zeichen
,
warnung
,
laser
,
warnschild
,
schild
,
schilder
,
bgv
,
warnen
,
din48442
,
din40009
,
din25430
,
ISO11684
,
vde0837
,
din40021
,
ISO3864
,
vde
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 2,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AbsolutelyMarkers
Versand
von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AbsolutelyMarkers
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG