Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Nasenschild blanko, rechteckig, Kunststoff, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
77191
77191
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-77191
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     WINK297K
EAN/GTIN:
     4060081031863
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
winkelschild moedel
nasenschilder
Winkelschild (Nasenschild) blanko rechteckig
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Kunststoff 2 mm weiß
Beschriftungsflächen: 2x jeweils 297 x 148 mm
zwei Befestigungsschenkel (ca. 67,5° Winkel)
jeweils 20 mm breit mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Die Abkantung zur Montage (Befestigungsschenkel)
befindet sich an der kurzen Seite (148 mm):
passend für Wandmontage im Querformat
bedingt passend für Deckenmontage im Hochformat
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
WINK297K
Material:
Kunststoff
Montage:
Wandmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
WINK148A
ab € 5,85*
Ähnlich
Moedel
WINK20A
ab € 7,51*
Ähnlich
Moedel
WINK148K
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
WINK20K
ab € 5,71*
Ähnlich
Moedel
WINK297A
ab € 8,45*
Ähnlich
Moedel
WINK40A
ab € 9,40*
Ähnlich
Moedel
WINK200X400K
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.