Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Kunststoff, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
77190
77190
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-77190
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     WINK20K
EAN/GTIN:
     4060081031856
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 200x200mm
nasenschilder
Winkelschild (Nasenschild) blanko quadratisch
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Kunststoff 2 mm weiß
Beschriftungsflächen: 2x jeweils 200 x 200 mm
zwei Befestigungsschenkel (ca. 67,5° Winkel)
jeweils 20 mm breit mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
passend für Wandmontage
bedingt passend für Deckenmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
WINK20K
Material:
Kunststoff
Montage:
Wandmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelschild moedel, Selbstbeschriften, Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
WINK148A
ab € 5,78*
Ähnlich
Moedel
WINK20A
ab € 7,53*
Ähnlich
Moedel
WINK148K
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
WINK297A
ab € 8,44*
Ähnlich
Moedel
WINK40A
ab € 9,43*
Ähnlich
Moedel
WINK297K
ab € 7,07*
Ähnlich
Moedel
WINK200X400K
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.