Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle Kombi K2,zur Befestigung f. Verkehrszeichen u. Baken,Kunstst.,2Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76751
76751
Artikel-Nr.:
     164-76751
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     306.064000.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
306 (Richtzeichen)
Klemmschelle Kombi K2
Material: hochschlagfester Kunststoff
inkl. 2 Ösen, in welche Absperrschranken
und Absperrgitter sicher eingeführt werden können.
Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen.
Passend für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZKLEMMKOMBIK2
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,58*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 6,39*
€ 9,15*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.