Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle Kombi K1,zur Befestigung f. Verkehrszeichen u. Baken,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76750
76750
Artikel-Nr.:
     164-76750
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     306.063000.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
wemas klemmschelle
Klemmschelle Kombi K1
Material: hochschlagfester Kunststoff
Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen.
Passend für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZKLEMMKOMBIK1
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Befestigungsmaterial, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,47*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 6,05*
€ 7,31*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.