Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild VZ394, Laternenring, Folie, RA1, 1000x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76385
76385
Artikel-Nr.:
     164-76385
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0394 00 9701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
394 (Richtzeichen)
Richtzeichen Laternenring
Verkehrsschild Nr. 394
Folie, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 7 x 100 cm
Laternenring
(Hinweis auf Laternen, die nicht
die ganze Nacht brennen)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ394
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,selbstklebend,Folie
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
70 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 394 (richtzeichen), Laternenschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.