Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ314-10, Parken Anfang / Parken Ende, Alu, RA2, 840x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76004
76004
Artikel-Nr.:
     164-76004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
1a (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 314-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 84 x 84 cm
Parken Anfang (Rechtsaufstellung)
Parken Ende (Linksaufstellung)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ3141084RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
840 mm
Breite:
840 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Parkplatzschild, Parkplatzbeschilderung, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314-10 6321
ab € 24,32*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314-10 632P
ab € 32,32*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314.10 2521
ab € 37,72*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314.10 252P
ab € 53,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.