Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ314-10, Parken Anfang / Parken Ende, Alu, RA1, 420x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75999
75999
Artikel-Nr.:
     164-75999
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0314-10 6321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
1a (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 314-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 42 x 42 cm
Parken Anfang (Rechtsaufstellung)
Parken Ende (Linksaufstellung)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ3141042
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
420 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Parkplatzschild, Parkplatzbeschilderung, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 24,19*
€ 32,84*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 39,33*
€ 51,90*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.