Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ280, Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge..., Alu, RA1, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75863
75863
Artikel-Nr.:
     164-75863
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0280 00 6D21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
280 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Ende Überholverbo...
280 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 280
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 60 cm Ø
Ende des Überholverbots
für Kraftfahrzeuge aller Art
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ280A60
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Außen Ø:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 28,98*
€ 38,45*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 47,88*
€ 62,57*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.