Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2161, Betreten der Baustelle verboten ..., Alu, RA2, 420x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75328
75328
Artikel-Nr.:
     164-75328
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z2161 00 622PBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2161 (Zz-Halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten (Zz...
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen-halbstandard baustell...
Verkehrsschild Nr. 2161
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 31,5 x 42 cm
Betreten der Baustelle verboten
Eltern haften für ihre Kinder
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2161315RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 2161 (zz-halbstandard), Textschild, Baustellenschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2161 00 6221
ab € 23,74*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2161 00 7221
ab € 37,90*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2161 00 722P
ab € 52,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.