Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ209-30, Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus, Alu, RA1, Ø 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75190
75190
Artikel-Nr.:
     164-75190
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0209-30.4D21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 209-30
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 42 cm Ø
Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2093042
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Außen Ø:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung 42 cm, 209 (vorschriftzeichen), vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung geradeaus, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 25,62*
€ 28,77*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 42,12*
€ 46,69*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.