Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101-10, Flugbetrieb (Aufstellung rechts), Alu, RA1, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75056
75056
Artikel-Nr.:
     164-75056
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0101-10 8S31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
144 (Gefahrzeichen)
Flugbetrieb (Sinnbild)
Gefahrzeichen Flugbetrieb
Verkehrsschild Nr. 101-10
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 126 cm sl
Flugbetrieb (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10110126
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 101 (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 102,34*
€ 129,60*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 150,54*
€ 186,70*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.