Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ101-11, Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts), Alu, RA1, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74996
74996
Artikel-Nr.:
     164-74996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
134 (Gefahrzeichen)
Fußgängerüberweg (Sinnbild)
Gefahrzeichen Fußgängerüberweg
Verkehrsschild Nr. 101-11
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 126 cm sl
Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10111126
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 101 (gefahrzeichen), Symbolschild, Fußgängerschild, Fußwegschild, Fußwegbeschilderung, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-11 5S21
ab € 21,62*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-11 5S2P
ab € 29,05*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-11 6S21
ab € 33,96*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0101-11 6S2P
ab € 48,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 215,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.