Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ123, Arbeitsstelle, Alu, RA1, 630 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74951
74951
Artikel-Nr.:
     164-74951
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0123 00 5S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Nr. 123
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 63 cm sl
Arbeitsstelle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ12363
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
630 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Baustellenschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,64*
€ 29,51*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 33,66*
€ 44,69*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.