Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ112, Unebene Fahrbahn, Alu, RA1, 630 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74886
74886
Artikel-Nr.:
     164-74886
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0112 00 5S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1 (Gefahrzeichen)
112 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Querrinne oder Aufwöl...
Gefahrzeichen Unebene Fahrbahn
Verkehrsschild Nr. 112
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 63 cm sl
Unebene Fahrbahn
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ112A63
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
630 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 1 (gefahrzeichen), Symbolschild, Gefahrzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 21,48*
€ 29,29*
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,78*
€ 29,60*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.