Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1010-51, Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen ..., Alu, RA2, 420x231 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74691
74691
Artikel-Nr.:
     164-74691
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1010-51 612P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1010-51 (Zusatzzeichen)
1048-12 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Verkehrsschild Nr. 1010-51
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 23,1 x 42 cm
Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen
Gesamtmasse über 3,5t einschließlich
ihrer Anhänger und Zugmaschinen,
ausgenommen sind Personenkraftwagen
und Kraftomnibusse
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ101051231RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
231 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1010, 1048 (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1048, mehrspurige Fahrzeuge (Zusatzzeichen), alle Zusatzzeichen StVO, 1010 (zusatzzeichen), Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,09*
€ 28,95*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,29*
€ 47,09*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.