Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1007-33, Baustellenausfahrt, Alu, RA2, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74207
74207
Artikel-Nr.:
     164-74207
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1007-33 712PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1006-33 (Zusatzzeichen)
1007-33 (Zusatzzeichen)
1007 (Zusatzzeichen)
Hinweise auf Gefahren durch verbale...
Verkehrsschild Nr. 1007-33
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 60 cm
Baustellenausfahrt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10073333RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1007, alle Zusatzzeichen StVO, alle zusatzzeichen stvo, Textschild, Baustellenschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 32,42*
€ 43,51*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 52,15*
€ 68,42*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.