Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Warnung vor magnetischem Feld ISO 7010, Folie, 10 cm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-7103f10
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7103f10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnung vor magnetischem Feld
warnung vor magnetischem feld

Warnung vor magnetischem Feld

  • Format: 100 mm
  • Norm: ISO-7010, ASR-A1.3-2013
  • Material: Folie
  • Eigenschaft: selbstklebend

Beschreibung:
------------------------------------------------------------------------
Warnung vor magnetischem Feld
10 cm sl Folie selbstklebend
gemäß:
neue ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W006

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Symbolschild, Warnbeschilderung, Warnkennzeichen, Warnkennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7103a10
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
7103f20
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG