Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Genügend Abstand von heißen Flächen halten, Folie, 60x116 mm, 2 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69757
69757
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-69757
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE41116
EAN/GTIN:
     4060081031047
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Hochformat: 116 x 60 mm
Genügend Abstand von heißen Flächen halten.
Lieferform: 2 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.42
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE41116
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
116 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE41068
ab € 3,66*
Ähnlich
Moedel
OE41096
ab € 4,03*
Ähnlich
Moedel
OE41168
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.